Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-204169142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     204169142
EAN/GTIN:
     4017807492460
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne SAMBESI Anthrazit, Höhe 33cm

Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Der integrierte Bewegungssensor sorgt bei Dunkelheit für mehr Sicherheit rund ums Haus, denn eingebaute Sensoren schalten das Licht, bei Bewegungen in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 9 Metern, automatisch ein und wieder aus.

Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Kunststoff. Die Oberfläche in Anthrazit liegt absolut im Trend und sorgt für ein edles Erscheinungsbild.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 12,5cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wandleuchte mit dem 60cm hohen Pfosten und der 100cm hohen Pollerleuchte aus der Serie SAMBESI!
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 18,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Infrarotsensor, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, infrarotsensor, anbauleuchte e27, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, WandAußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Laternen, hängend, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Einfamilienhaus, Landhausstil, moderne, mit, Bewegungsmelder, Sensor, Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, draußen, wetterfest, balkon, carport
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 57,45*
€ 68,23*
1
€ 5,00*
ab € 57,36*
€ 72,61*
1
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 74,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,39*
€ 75,07*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 68,82*
€ 86,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
201960142
ab € 14,98*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221969142
ab € 32,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202360142
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.