| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-204269LM224 Herst.-Nr.: 204269LM224 EAN/GTIN: 4260768172760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eckige LED Außenwandleuchte Up and Down Rost-Optik, Höhe 15cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Außenwandleuchte passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Rostfarben wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von nur 15 cm sowie einer Breite von 6,9cm und einer Tiefe von 9,2cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht. *inklusive 2x austauschbare GU10 LED Stiftsockel - 5 Watt, 400 Lumen, Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Guss | Farbe: | Rost matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 6,9 cm, Tiefe: 9,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,585 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Außen-Wandlampe, Terrassenlampe-n, Terrassenleuchte-n, weg-beleuchtung, fassaden-beleuchtung, garten-beleuchtung, außenlicht, aussen-leuchten, balkon-beleuchtung, außenlampe-n, außenleuchte-n, hausbeleuchtung, haus-wand, für, draußen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |