Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnur für genaue Markierungen, inkl. Extra Kreidepulver, Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnur für genaue Markierungen, inkl. Extra Kreidepulver, Nachfüllbar
Schlagschnur für genaue Markierungen, inkl. Extra Kreidepulver, Nachfüllbar
Artikel-Nr.:
     1609-2056
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     2056
EAN/GTIN:
     5411257012398
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Schlagschnur für genaue Markierungen, inkl. Extra Kreidepulver, Nachfüllbar

Präzise Markierungen leicht gemacht mit Schlagschnur und Extra Kreidepulver

Die Schlagschnur ist ein unverzichtbares Werkzeug für genaue und gut sichtbare Markierungen in verschiedenen Arbeitsbereichen. Egal ob in der Bauindustrie, beim Handwerken oder im Gartenbau - diese Schlagschnur ermöglicht präzises Arbeiten und professionelle Ergebnisse.

Eigenschaften:

Hochwertiges Design: Das Plastikgehäuse der Schlagschnur ist robust und langlebig, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.
Leicht nachfüllbar: Die Schlagschnur wird mit einer Flasche Extra Kreidepulver geliefert, sodass Sie das Pulver einfach nachfüllen können, um immer präzise Markierungen zu setzen.
Aluminiumhaken: Der Haken besteht aus Aluminium und sorgt für eine zuverlässige Befestigung.
Große Kapazität: Der Tank der Schlagschnur kann bis zu 100 g Kreidepulver aufnehmen, damit Sie länger arbeiten können, ohne ständig nachfüllen zu müssen.
Lange Reichweite: Mit einer Seillänge von 30 m bietet die Schlagschnur ausreichend Reichweite, um große Flächen effizient zu markieren.

Technische Daten:

Material des Hakens: Aluminium
Kapazität des Tanks: 100 g
Durchmesser Seil: 1 mm
Länge Seil: 30 m
Material: Plastikgehäuse aus ABS
Extra Kreidepulver: Inklusive Flasche mit zusätzlichem Kreidepulver

Mit dieser Schlagschnur inklusive Extra Kreidepulver haben Sie alles, was Sie brauchen, um genaue Markierungen auf verschiedenen Oberflächen zu setzen. Ob für den Bau, die Renovierung oder den Gartenbau - dieses praktische Werkzeug macht Ihre Arbeit einfacher und effizienter. Verlassen Sie sich auf präzise Markierungen und professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt.
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,17*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,18*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,17*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES344010
ab € 9,46*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES344012
ab € 9,44*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES351180
ab € 16,15*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,16*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES353180
ab € 16,18*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES356180
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.