| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-205660124 Herst.-Nr.: 205660124 EAN/GTIN: 4017807544220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen Wandlaterne PIENZA stehend Aluminium Rostoptik mit Klarglas, H. 31cm Die Außenwandlaterne PIENZA setzt schöne Lichtakzente an Fassaden und sorgt für effiziente Beleuchtung an Hauswänden und in Eingangsbereichen. Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium in der Farbgebung Rostoptik und aus Klarglas überzeugt die Außenleuchte im klassischen Landhausstil als Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet, ist die Wandlampe zudem extern über die Hausinstallation dimmbar. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die 31 cm hohe Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Wenn Sie auf der Suche nach schönen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung und Hausbeleuchtung sind, ist diese Wandleuchte ganz sicher eine gute Wahl. *geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Rost - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 21,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,89 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampe, Haus-wand, Fassaden-beleuchtung, Terrassenlampe-n, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, draußen, Laterne-n, wetterfest, landhaus-stil, balkon-beleuchtung, Leuchten, Lampen, Außen-laterne, stehend, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Terrassenleuchten, klassisch, Außenlaterne, Balkonleuchte, Wandlaterne, Outdoor, Gartenweg, Balkonlampe, Haustür, Hauseingang, Gartenlampen, Gartenleuchten, mit, Strom, wegbeleuchtung, beleuchten, fassadenlampen, fassadenleuchten, den, beleuchtet, rostoptik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |