Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-206060142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     206060142
EAN/GTIN:
     4017807490480
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte KAVERI Spot schwenkbar in Anthrazit, IP44

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Reduziertes Design und klassische Form – Außenleuchte KAVERI ist die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Durch das zeitlose Design der Wandleuchte wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Dank dem dreh- und schwenkbaren Lampenspot kann der Lichtfall individuell eingestellt werden.

Durch Schutzart IP44 ist die Wandleuchte vor Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich der Wandstrahler ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das puristische Design und die Farbgestaltung in Anthrazit setzen in Ihrem Garten moderne Akzente.

Die Außenlampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Außenwandbeleuchtung mit der 100,5 cm hohen Wegeleuchte sowie der 60,5 cm hohen Sockelleuchte aus der Serie KAVERI!
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,45 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandspot, Wandstrahler, außen, Wandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Hauswand, Wand, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung, Anthrazit, schwenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 16,44*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 19,54*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,94*
1
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 25,94*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 17,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533485
ab € 48,84*
Ähnlich
Lutec
5626101125
ab € 18,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226369142
ab € 73,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.