Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Wandleuchte CLEO in Gold foliert mit Up and Down Licht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-206400279
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
206400279
EAN/GTIN:
4017807364361
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte CLEO in Gold foliert mit Up and Down Licht
Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!
Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet der ein harmonisches Gesamtbild kreiert.
Die Wandleuchte kann stilvoll Akzente setzen und Ihrem Wohnraum das gewisse Etwas verleihen. Die up and down Beleuchtung der Wandlampe kreiert zwei dezente Lichtkegel an die Wand und lässt ein harmonisches Lichtbild entstehen.
Als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur, bietet die Designleuchte vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die neutrale Farbgebung in gold foliert, lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren.
Die runde Wandleuchte hat eine Größe von 16,5cm, 6cm Durchmesser sowie eine Auslage von 10cm und kann mit zwei GU10 Leuchtmitteln (nicht enthalten) bestückt werden, die eine Leistung von 35 Watt nicht überschreiten.
Die moderne Wandlampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht, oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.
Durch das sehr elegante Design passt sich dieser up and down Strahler nicht nur in jeden Wohnbereich ein, sondern ist auch im Arbeits- und Empfangsbereich für Hotels oder Praxen sehr gut geeignet.
Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
* Geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold Blattgold
Abmessungen:
Höhe: 16,5 cm, Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,54 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte gu10
,
anbauleuchte
,
goldfoliert
,
up and down
,
up & down
,
rund
,
innen
,
modern
,
Design
,
Metall
,
Wand
,
Lese
,
Bilder
,
Spiegel
,
Büro
,
Strahler
,
Leuchten
,
Lampen
,
Spots
,
Wandleuchten innen
,
Wandleuchten Wohnzimmer
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampe
,
Wandspots
,
Flurlampen
,
moderne Wandleuchte
,
Design Wandleuchte
,
Designerlampen
,
Wandlampen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 24,46*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 27,28*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,84*
€ 28,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Wandleuchte in gold foliert, up & down Strahler, Höhe 16,5cm
meineWunschleuchte
206400S-279
ab € 23,95*
Ähnlich
Rechteckige LED Wandleuchte in gold foliert, up & down Strahler 15 x 8 cm
meineWunschleuchte
206500S-279
ab € 24,06*
Ähnlich
Rechteckige Wandleuchte CLEO in gold foliert, up & down Strahler 16,5 x 8 cm
TRIO Leuchten
206500279
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen