Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost
Artikel-Nr.:
     1609-20747
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20747
EAN/GTIN:
     4001133207478
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte VEIT rund Ø62cm groß mit Fernbedienung - Gold / Rost

Diese moderne, runde LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ausgefallenen Design und dem edlen Materialmix aus goldfarbenem und rostfarbenem Metall mit weißem Acrylglas wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das Deckenlicht hat einen Gesamtdurchmesser von 62 cm und eine Deckenabhängung von 9 cm.

Ihre gesamte Schönheit zeigt die Deckenleuchte vor allem im eingeschalteten Zustand: Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Leuchte nicht nur bequem ein- und ausschalten, sondern auch stufenlos dimmen und die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß regulieren (Tunable White) und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

So eindrucksvoll wie das Licht der Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Flur und Diele, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Inneneinrichtung suchen, ob moderne Wohnzimmerlampen und Wohnraumleuchten oder exklusive Schlafzimmerlampen und hochwertige Innenlampen, die Deckenleuchte VEIT wird jedem Anspruch gerecht.

Die Deckenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 54 Watt und 5300 Lumen eine effektive Beleuchtung garantiert.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Gold, Rost - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Durchmesser: 62 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 54 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5300 Lumen = 5300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,614 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, LED, stufenlos, dimmbare, über, Fernbedienung, Tunable, White, mit, große, runde, flache, Designer, fürs, und, goldene, rostoptik, ausgefallene, stylishe, exklusive, Luxus, schöne, moderne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Diele, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,70*
€ 395,70*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 325,82*
€ 396,30*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.