Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-208070132 Herst.-Nr.: 208070132 EAN/GTIN: 4017807407242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Retro Wandleuchte DIALLO mit Stecker und Schalter, Schwarz Höhe 15cm Stylishes Lichtdesign verspricht diese angesagte Wandleuchte unkonventionell, kreativ und designorientiert! Mit ihrem unvergänglichen Design im ist die Leuchte DIALLO aus dem Hause TRIO Leuchten mehr als nur Beleuchtung, sondern auch Stylishes Deko-Element. Mit ihrem modischen Design im sorgt sie für ein modernes Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der kleinen Wandlampe und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden. Die Designer Wandleuchte mit praktischem Ein-Ausschalter hat eine Höhe von 15cm, Breite von 10cm sowie eine Auslage von 20cm und kann mit einem E27 Leuchtmittel (nicht enthalten) bestückt werden, das eine Leistung von 42Watt nicht überschreitet. Die Wandlampe in der Farbe schwarz matt leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht, oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 42W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 42 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,405 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Wandbeleuchtung, Designleuchten, Look, Retro, Vintage, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, mit, Schalter, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, Diele, kleine, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,44* | € 15,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,11* | € 17,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,22* | € 17,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,90* | € 18,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|