Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-209100108 Herst.-Nr.: 209100108 EAN/GTIN: 4017807398571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkbare Wandleuchte LYON mit Gelenkarm Messing & Stoffschirm Weiß Moderne Stoffschirm Wandleuchte LYON mit flexiblem Arm aus dem Hause TRIO Leuchten Schlicht, edel und designorientiert! Die hochwertige Wandleuchte LYON überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Sie zaubert eine angenehme Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ. Idealerweise findet diese Wandlampe ihren Platz im Schlafzimmer neben dem Bett, denn die Leuchte eignet sich durch die Kombination aus einem schwenkbaren Arm und einer Auslage von 69cm und einer flexibler Anbringung optimal als Leuchte neben dem Bett. Zudem ist sie mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet, so dass diese dank integriertem Kabelauslass wahlweise an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Kabel mit der Steckdose verbunden werden kann oder ohne Zuleitung für den Festanschluss geeignet ist. Die Kombination aus Messing matt und einem weißen Stoffschirm wird perfekt abgerundet und ergibt ein edles Gesamtbild. Die Leuchte erzeugt durch den stilvollen Leuchtenschirm ein gemütliches Licht, durch die Öffnung an der Oberseite entsteht zusätzlich ein dezenter Lichtkegel an der Decken. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über einen Zugschalter für Ein/Aus, mit dem sie sich komfortabel bedienen lässt. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Leselampen, Schlafzimmerlampen, Nachttischlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (Nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 25 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, anbauleuchte e27, zugschalter, Wandlampen, Wandleuchten, Leselampen, Leseleuchte, Nachttischlampe, Schwenklampe, mit, Textilschirm, Zug-Schalter, Schwenkarm, flexibler, Lesearm, Gelenk-Arm, für, Wandmontage, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Wand, Stoff-Lampe, rund, ausgefallene, stylishe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,46* | € 90,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 71,16* | € 91,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 73,92* | € 94,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 78,51* | € 100,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|