Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm
Artikel-Nr.:
     1609-2091110400
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2091110400
EAN/GTIN:
     4048599114629
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte Außenleuchte kleine Fassadenbeleuchtung Schwarz 21x14cm

Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause REV sofort angenehm auf. Die mini Solarleuchte ist dank seines angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Schwarz. Mit ihren Maßen von ca. 14 x21,2 x 11cm (BxHxT) sowie einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung im Radius von etwa 5 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 3,2 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 400 Lumen und 4000 Kelvin ein.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine flexible Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach zeitlosen Wegeleuchten oder nach dezenten Terrassenlampen, all diesen Ansprüchen wird die Solar Außenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 21,2 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Leistung Leuchtmittel ges.:
3,2 Watt
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, automatik schalter, rev ritter bewegungsmelder, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Sonnenergie, downlight, für, draußen, außen, IP65, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,98*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,68*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 36,26*
5 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,52*
€ 37,50*
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Ähnlich
Perel
CSOL20
ab € 22,78*
Ähnlich
REV Ritter
2091110200
ab € 13,57*
Ähnlich
REV Ritter
538310
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.