| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-2091111200 Herst.-Nr.: 2091111200 EAN/GTIN: 4048599114612 |
| |
|
| | |
| LED Solar Wandleuchte Außenleuchte MINI Fassadenbeleuchtung Schwarz 14,5x9,6cm Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause REV sofort angenehm auf. Die mini Solarleuchte ist dank seines angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Schwarz. Mit ihren Maßen von ca. 9,6 x 14,5 x 8cm (BxHxT) sowie einer Schutzart von IP65 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte. Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung im Radius von etwa 5 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 1,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 220 Lumen und 4000 Kelvin ein. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine flexible Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach zeitlosen Wegeleuchten oder nach dezenten Terrassenlampen, all diesen Ansprüchen wird die Solar Außenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 14,5 cm, Breite: 9,6 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 220 Lumen = 220 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 0 m bis 5 m | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, automatik schalter, rev ritter bewegungsmelder, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Sonnenergie, downlight, für, draußen, außen, IP65, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,96* | € 20,43* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,25* | € 21,02* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,61* | € 21,17* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,41* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|