Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-20923
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20923
EAN/GTIN:
     4003694209236
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte MONA flach - dimmbar über Lichtschalter Ø39,5cm

Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in individueller Form. Die runde Deckenlampe ist dank ihres zeitlos modernen Designs universell einsetzbar und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch.

Die flache Deckenleuchte aus weißem Metall ist mit einer Höhe von 8,5 cm sehr flach und hat einen Durchmesser von 39,5 cm. Die Abdeckung aus weißem Acrylglas sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht.

Über Ihren vorhandenen Lichtschalter ist die Deckenleuchte MONA in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie jederzeit für die passende Beleuchtung sorgen können.

Somit sind die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe besonders vielfältig: Ob als effektive Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, im Treppenhaus, als schlichte Wohnzimmerlampe oder als puristische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ausgestattet mit einem fest verbauten 18 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die Deckenleuchte mit 2300 Lumen in warmweißem Licht und sorgt damit für eine schöne Beleuchtung in jedem Wohnraum.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 39,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,685 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, dimmbare, LED, über, Lichtschalter, runde, flache, weiße, und, moderne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Treppenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
512318
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.