Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-20LM394
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     20LM394
EAN/GTIN:
     4260618140864
Suchbegriffe:
Decke-nleuchten
Deckenlampe-n
Decken-strahler
Spots-trahler

LED Deckenstrahler Weiß 6flammig, Gitterlampe schwenkbar, 145cm lang

Dieser 6flammige Deckenstrahler überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Mit dem matt weißen Metallkorpus und den Gitter Lampenschirmen ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere Erscheinungsbild des 145cm langen Deckenstrahlers entsteht nicht zuletzt durch die sechs "Käfige" aus Metall, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der Strahler, dessen Spots und Arme schwenkbar sind, seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt.

Der Deckenstrahler ist mit sechs E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 145 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
6 x 470 Lumen = 2820 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,33 kg
Produktart:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
PL6SBCO
ab € 97,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
606700S-632
ab € 75,86*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM87
ab € 33,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM86
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.