| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-20LM535 Herst.-Nr.: 20LM535 EAN/GTIN: 4260647055016 |
| |
|
| | |
| Vintage Deckenstrahler 3-flammig mit dimmbarer LED, Gitterlampe schwarz / Holz Diese Vintage Deckenleuchte überzeugt durch ihr auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem Korpus aus Holz in Bucheoptik und den drei Lampenschirm aus Drahtgeflecht ist der 3flammige LED Deckenstrahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild der Deckenlampe entsteht durch die matt schwarzen "Käfige" aus Metall, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Nutzen Sie zum Beispiel große Globe, Rustika oder die mitgelieferten, dimmbaren Filament Leuchtmittel, um mit geringem Aufwand größte Aufmerksamkeit zu erwecken und diese dekorative Retro Deckenleuchte zum auffälligen Eyecatcher zu machen. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der Strahler so seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform des Lampenschirms für interessante Lichtspiele sorgt. So raffiniert wie das Licht der Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als stylische Wohnzimmerlampe oder auch als moderne Designdeckenlampe in der Küche. Die Deckenlampe hat eine Länge von 73 cm und eine Breite von 16 cm. Die Deckenabhängung beträgt 27 cm. Sie wird inklusive drei E27 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 806 Lumen geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über Ihren vorhandenen Wandschalter in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz - Holz | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Breite: 73 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenstrahler, Gitterlampen, Lampen, Decke, Retro, Vintage, schwenkbare, Design, für, Wohnzimmer, Küche, Flur, im, aus, mit, Holz, Metall, Draht, Drahtgeflecht, Gitter, Käfig, Korb, schwarze, mehrflammige, Industrial, Industrielook, LED |
| | |
| |