| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21014M Herst.-Nr.: 21014M EAN/GTIN: 9007371452835 |
| |
|
| | |
| Dimmbare Akku Tischleuchte SARIMA per USB aufladbar, Messing Höhe 31cm Die Akku Tischleuchte SARIMA punktet mit ihrem klassischen Design und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten - und das ganz ohne lästiges Anschlusskabel! Mobiles Licht in seiner schönsten Form garantiert die per USB wiederaufladbare Tischlampe die mit einer Höhe von 31cm überall dort einen Platz findet, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der Korpus der Tischlampe besteht aus messingfarbendem Metall und wird durch den Lampenschirm aus opalfarbendem Echtglas stilvoll ergänzt, in dessen Inneren sich ein fest verbautes LED mit einer Leistung von 2,5 Watt und 150 Lumen befindet. Die Leuchte lässt über den Sensortaster am Leuchtenfuß in drei Lichttemperaturen einstellen (warmweiß,neutralweiß,tageslichtweiß), stufenlos dimmen, und ein- und ausschalten. Die angewählte Lichttemperatur lässt sich zusätzlich fixieren und wird beim erneuten einschalten wieder angewählt. Über das mitgelieferte USB Ladekabel lässt sich die Leuchte in 4 Stunden ganz bequem aufladen und hat bei voller Ladung eine Leuchtdauer von 6-8 Stunden. Ob als mobile Nachttischlampe oder im Wohnzimmer auf der Fensterbank - die Tischlampe SARIMA überzeugt in jedem Einsatzbereich. *die Leuchte ist nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet! Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 150 Lumen = 150 Lumen | Lichtfarbe: | Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6-8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,54 kg | Wissenswertes: | Die Leuchte ist nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet! |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, nachttischlampen, nachttischleuchten, tischbeleuchtung, lampenschirme, glasschirm, mit, messing, goldene, led, tageslichtlampen, pilzlampe, pilzform, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, couchtisch, wohnzimmertisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, sideboard, für, die, kommoden, dimmbare, dimmer, ohne, kabellose, stromanschluss, akku, innen, aufladbare, zum, aufladen, usb, anschluss, retro, designklassiker, fensterbank, klassische, bauhausstil, klassiker |
| | |
| |