| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21031 Herst.-Nr.: 21031 EAN/GTIN: 4003694210317 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler TILDA Industrial mit Holz Schwarz 4 flammig Diese Industrial Style Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten überzeugt durch ihr auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem matt schwarzen Metallkorpus und den vier Gitter Lampenschirmen ist der Deckenstrahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild der Deckenlampe entsteht nicht zuletzt durch die "Käfige" aus schwarzem Holz, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Hier empfehlen sich z.B. dekorative Filament Leuchtmittel, welche das Gesamtbild der Retro Lampe perfekt vervollständigen. So zeigt der 4 flammige Deckenspot, bei dem sich neben den Spots auch die beiden "Arme" verstellen lassen, besonders im eingeschalteten Zustand sein gesamtes Spektrum, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt. So raffiniert wie das Licht der Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als stylische Wohnzimmerlampe oder auch als moderne Designdeckenlampe in der Küche. Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser attraktive Deckenstrahler wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Deckenlampe aus der Serie TILDA hat eine Länge von 79 cm und eine Breite von 14 cm. Sie ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 25 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 24,5 cm, Breite: 79 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenstrahler, Strahlerleiste, Balkenstrahler, Spotlampen, Deckenspots, Deckenlicht, Gitterlampen, Gitterleuchten, Retro, Vintage, Industrial, Industrielook, Industrielampen, Industriedesign, Style, Designer, fürs, aus, mit, im, und, Metall, Holz, Drahtgeflecht, Lampenschirme, Käfig, Korb, schwarze, coole, stylische, stylishe, moderne, matt, schwenkbarer, 4, vierflammiger, mehrflammiger, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Diele, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen |
| | |
| |