| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-210803 Herst.-Nr.: 210803 EAN/GTIN: 4044052108037 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte 3 flammig geradliniges Design mit Chrom - Länge 70cm Ein schönes Designobjekt für Ihren Wohnraum ist diese einzigartige LED Deckenleuchte aus poliertem Chrom und satiniertem Acrylglas. Mit ihrem geradlinigen Look und den drei versetzt nebeneinander liegenden Brennstellen ist die Deckenlampe aus dem Hause Fischer-Honsel stets ein außergewöhnlicher Eyecatcher. Sie sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts in den Raum kombiniert mit einem beeindruckenden Wechselspiel aus Licht und Schatten. Dies verleiht der Deckenleuchte einen unverkennbaren Charakter. Mit einer Länge von 70 cm und einer Breite von 11 cm kommt sie zudem überall gut zur Geltung. Die fest eingebauten LED Module gewährleisten mit einer Leistung von insgesamt 15 Watt und 1900 Lumen in Warmweiß jederzeit optimale Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Breite: 70 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 634 Lumen = 1902 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,593 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte modern, Deckenlampen, Deckenleuchten modern, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenleuchte, Deckenlampe LED, LED Deckenlampe, LED-Deckenleuchte, LED-Deckenlampe, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenlampen LED, LED Deckenlampen, LED-Deckenlampen, Designerleuchten, Designleuchten, Designerleuchte, Designleuchte, Desingerlampen, Designlampen, Designerlampe, Designlampe, Design-Deckenleuchte, Design-Deckenleuchten, Design-Deckenlampe, Design-Deckenlampen, Design Deckenleuchten, Design Deckenlampen, Deckenleuchte design, Deckenlampe design, Wohnraumleuchten, Wohnraumleuchten LED, dimmbare Deckenleuchten, moderne Deckenleuchten |
| | |
| |