| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-210860LM142 Herst.-Nr.: 210860LM142 EAN/GTIN: 4260768172517 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte Laterne mit Gitter Höhe 28cm, Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf rustikales Design! Die LED Außenwandleuchte passt sich durch ihr rustikales Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders zeitlos. Das klare Lampenglas der Leuchte wird durch einen Gitter-Schirm umgeben, der ihr ihre markante Laternenoptik verleiht. Mit einer Höhe von 28cm sowie einer Breite von 16,5cm und einer Tiefe von 23,5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. *inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Anthrazit matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 23,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampe, Haus-wand, Fassaden-beleuchtung, Terrassenlampe-n, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, draußen, Laterne-n, wetterfest, landhaus-stil, balkon-beleuchtung, carport, außenleuchte, außenlampe, anthrazit |
| | |
| |