Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED
Artikel-Nr.:
     1609-210LM31
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     210LM31
EAN/GTIN:
     4260768170858
Suchbegriffe:
Deckenstrahler
Deckenspot-s
Küchen-Deckenlampen
Strahler-Leiste

Deckenstrahler Industrial Holz Schwarz 4 flammig mit Deko LED

Diese Industrial Style Deckenleuchte mit dekorativen LED Leuchtmitteln überzeugt durch ihr auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem sandschwarzen Metallkorpus und den vier Gitter Lampenschirmen ist der Deckenstrahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Die Deckenlampe hat eine Länge von 79 cm und eine Breite von 14 cm. Das besondere Erscheinungsbild entsteht nicht zuletzt durch die "Käfige" aus schwarzem Holz, die den Blick freigeben auf die mitgelieferten Dekoleuchtmittel aus schwarzem Rauchglas. Mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 60 Lumen steht hier ganz klar eine warme Gemütlichkeit und nicht eine herausragende Lichtleistung im Vordergrund. Natürlich können Sie die mitgelieferten Leuchtmittel auch durch andere E27 Leuchtmittel bis max. je 25 Watt ersetzen.

So raffiniert wie das Licht der Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als stylische Wohnzimmerlampe oder auch als moderne Designdeckenlampe in der Küche.

Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser attraktive Deckenstrahler wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 24,5 cm, Breite: 79 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 60 Lumen = 240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (1800 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82124132
ab € 35,38*
Ähnlich
meineWunschleuchte
222LM66
ab € 73,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80164LM002
ab € 59,43*
Ähnlich
FHL easy
8200LM86
ab € 62,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
6124LM532
ab € 69,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.