Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-211060LM142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     211060LM142
EAN/GTIN:
     4260768172630
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außen Wandlaterne mit Acrylglas Lampenschirm Höhe 28cm, Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes Design!

Diese LED Außen Wandlaterne, passt sich durch ihr Design im modernen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders zeitlos.
Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Acrylglas, der für die typische Laternenoptik sorgt.

Mit einer Höhe von 28cm sowie einer Breite von 16cm und einer Tiefe von 23cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

*inklusive 1x E27 Filament LED- 4 Watt- 470 Lumen- Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampe, Haus-wand, Fassaden-beleuchtung, Terrassenlampe-n, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, draußen, Laterne-n, wetterfest, landhaus-stil, balkon-beleuchtung, carport, außenleuchte, außenlampe, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,87*
€ 51,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
532008
ab € 52,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204160LM142
ab € 47,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533261
ab € 36,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227360142
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.