Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Außenwandleuchte LUNGA Laterne in Anthrazit mit Bewegungsmelder, Höhe 33cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-212069142
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
212069142
EAN/GTIN:
4017807529289
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenwandleuchte LUNGA Laterne in Anthrazit mit Bewegungsmelder, Höhe 33cm
Moderne Außen Wandlaterne LUNGA mit Bewegungsmelder aus dem Hause Trio Leuchten.
Setzen Sie mit der Wandleuchte LUNGA spannende Lichtakzente und verwandeln Sie Ihren Garten in eine Wohlfühloase.
Die Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungsmelder, der die Leuchte beim Erfassen von Bewegung automatisch einschaltet.
Dank des witterungsbeständigen Druckgussaluminiums und der Schutzart IP44 eignet sich die Wandleuchte zudem ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs. Die stylische Farbgebung in Anthrazit, in Kombination mit einem transparenten Glas, macht die 33cm hohe Wandleuchte zu einem echten Hingucker und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.
Die Außenlaterne ist für ein E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 22,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
von 5 LUX bis 2000 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 10 Sekunden bis 7 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,595 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Infrarotsensor
,
LED Außenwandleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte e27
,
infrarotsensor
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchten
,
Terrassenlampen
,
Fassadenleuchten
,
Terrassenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Hauswand
,
Wandbeleuchtung
,
draußen
,
modern
,
Außenbereich
,
Laternen
,
wetterfest
,
aussen
,
retro
,
rustikal
,
balkon
,
beleuchtung
,
carport
,
mit
,
Strom
,
wegbeleuchtung
,
gartenhütte
,
gartenhaus
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
anthrazit
,
bewegungsmelder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 58,65*
€ 72,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 58,56*
€ 75,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 77,45*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 62,86*
€ 80,75*
Lager 1039
4 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 170,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Laterne NORMAN, Anthrazit, Höhe 45,5cm
TRIO Leuchten
207269142
ab € 60,48*
Ähnlich
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
TRIO Leuchten
210869142
ab € 61,05*
Ähnlich
Außenwandleuchte, SAMBESI, 1 x E27/28W, mit IR-Sensor
TRIO Leuchten
533415
ab € 57,36*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte GRACHT mit Bewegungsmelder, Außenlaterne Anthrazit
TRIO Leuchten
221969142
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen