| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-212200100 Herst.-Nr.: 212200100 EAN/GTIN: 4017807522013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache Wandleuchte ELISA mit Glas Lampenschirm weiß, 20 x 22cm Die kleine flache Wandleuchte ELISA aus dem Hause Trio Leuchten ist ein Designklassiker, der Ihr Zuhause mit blendfreiem Licht verschönt. Die Wandlampe besteht aus chromfarbigem Metall und hat einen Lampenschirm aus Glas in Weiß mit strahlenförmigem Dekor. Das schöne Glasdekor ist durch sein elegantes Muster ein Hingucker in jedem Wohnkonzept und sorgt mit individuellen Lichtakzenten für ein gemütliches und harmonisches Ambiente. Bei einer Breite von 20cm und Höhe von 22cm ist sie nur 8,5cm flach (tief) – und eignet sich daher besonders als Flurlampe oder Wandleuchte im Treppenhaus oder Treppenaufgang. Wenn Sie auf der Suche nach stylischen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, ist die Wandleuchte ELISA die passende Wahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Wandbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, wohnzimmerlampen, wohnraumleuchten, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, ankleidezimmer, jugendzimmer, mädchenzimmer, treppenaufgang, designklassiker, klassisch, designer, innen, flache, kleine, schöne, Lampenschirm, eckige, glasschirm, glas, chrom, silber, weiße, milchglas, für, den |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |