Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar
Artikel-Nr.:
     1609-2124LM204
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     2124LM204
EAN/GTIN:
     4260688157922
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte Up and Down Light in Altmessing 2-flammig dimmbar

Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Perfektes und variables Licht! Diese Wandleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch! Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Zudem entsteht durch den Lichtaustritt nach oben und unten ein Lichteffekt an der Wand, der eine akzentuierte Beleuchtung bietet und gleichzeitig zu dekorativen Zwecken genutzt werden kann.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 18 cm, eine Breite von 6 cm sowie eine Auslage von nur 8 cm.

Ausgestattet mit zwei GU10 Fassungen und geeignet für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt. Die Wandlampe wird inklusive zwei LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

In Altmessing setzt die Leuchte moderne Farbakzente, wodurch Ihr Einrichtungskonzept perfekt abrundet wird. Das flache Up and Down Light sorgt nicht nur im Wohnzimmer für tolle Lichteffekte, sondern eignet sich auch hervorragend als Orientierungslicht in Ihrem Flur oder Treppenhaus.
Da das Wandlicht kaum Platz in Anspruch nimmt, ist es vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Tiefe: 8 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,385 kg
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, leds mit stecksockel, LED, Wandleuchte-n, Wand-lampen, Up, and, Down, Light, flach-e, rund, stylische, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchte, Treppenbeleuchtung, Innen, Treppenhaus-leuchte, Treppe, Galerie-Beleuchtung, für, offene, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Gold, 2, zwei-flammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
202000LM108
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.