Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas
Artikel-Nr.:
     1609-21303
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21303
EAN/GTIN:
     4003694213035
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte SAMU 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Deckenleuchte der Serie SAMU setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Deckenleuchte setzt sich aus einem zylinderförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 18 cm und einem matt schwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtgröße der Leuchte beträgt 16x16 cm, die Deckenabhängung 20,5 cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Deckenlampe im Wohnzimmer - z.B. über dem Couchtisch - oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die einflammige Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, 1, einflammige, mit, aus, fürs, über, und, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, kleine, eckige, runde, zylinder, lineare, geometrische, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.