Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-21304
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21304
EAN/GTIN:
     4003694213042
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Deckenleuchte der Serie DIMA setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Deckenleuchte besteht aus einem rauchfarbenem Glasschirm mit einem Durchmesser von 40 cm sowie einer sandschwarzen Aufhängung. Der Industrial Look der insgesamt 22 cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Deckenlampe im Wohnzimmer - z.B. über dem Couchtisch - oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, diese Luxus Deckenlampe wird Ihren Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 25 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, und, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, runde, schöne, Luxus, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Designerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,92*
€ 189,25*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 181,13*
€ 224,95*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.