| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-213LM03 Herst.-Nr.: 213LM03 EAN/GTIN: 4262382961393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenlampe 1flammig 16x16cm Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Deckenlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert! Minimalistische Leuchten wie diese Deckenlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente. Die Design Deckenlampe setzt sich aus einem zylinderförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 18cm und einem matt schwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtgröße der Leuchte beträgt 16x16cm, die Deckenabhängung 20,5cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Das Deckenlicht ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (1800 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vintage, Retro, 1, ein-flammig, klein-e, für-s, und, mit, LED, dimmbar-e, Industrie, Industrial, Style, Look, Lampen-Schirm, eckig, Rauch-glas, Wohnzimmer-Lampen, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Diele, Schlafzimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |