| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-21447LM108 Herst.-Nr.: 21447LM108 EAN/GTIN: 4262382961089 |
| |
|
| | |
| Kleine LED Wandleuchte Messing matt mit Schalter & Stoffschirm Weiß Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte LED Wandleuchte. Die Wandleuchte sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Messing Matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 27,9 cm sowie einer Wandausladung von 25,9 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Da das Licht über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut neben dem Bett, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Wandleuchte ein schöner Blickfang und kann somit perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung angebracht werden. Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einer dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Kippschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 27,9 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 25,9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14,5 cm – Durchmesser: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,705 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, LED, Wand-Lampen, Wand-Leuchten, Stoff-Lampe, Lampenschirm, Weiß, Nachttisch-lampen, Nachttischleuchte, Nachtischlampe, Nachtischleuchte, Bett-leuchte, Bettlampe, Kopfteil, Wandmontage, fürs, mit, ohne, Schalter, Stecker, Kabel, Design-klassiker, Flur-Lampe |
| | |
| |