| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-214S002 Herst.-Nr.: 214S002 EAN/GTIN: 4262382969559 |
| |
|
| | |
| Edelstahl Suppenkocher für 2L Suppe & Smoothies - 6 Programme & Salzstreuer Noch nie war es einfacher, eine reichliche Suppe für die ganze Familie zuzubereiten – mit dem luxuriösen Soup Maker XL - inklusive schickem Salzstreuer im Edelstahl Design. Schneiden Sie die Zutaten, geben Sie sie in den Suppenbereiter und wählen Sie das gewünschte vorprogrammierte Programm. Der Suppenbereiter aus hochwertigem Edelstahl erledigt die gesamte Arbeit, vom Zerkleinern bis zum Erhitzen. Auf diese Weise können Sie im Handumdrehen eine köstlich frische Suppe auf den Tisch zaubern. Stellen Sie außer Suppe auch kalte Smoothies oder Marmelade und Kompotte her. In 25 Minuten von der Erbse zur Erbsensuppe für die ganze Familie! Bereiten Sie eine köstliche Suppe als Vorspeise für die ganze Familie, im Urlaub oder für ein leckeres Abendessen zu. Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern und den sechs vollautomatischen Rühr- und Mischprogrammen verwandelt der Suppenkocher Rohkost innerhalb von 25 Minuten in eine heiße Suppe. Der Suppenmixer mischt, erhitzt und zerkleinert alle Zutaten für Sie zu einer glatten oder groben Suppe. Die Möglichkeiten sind schier unendlich: Wie wäre es mit einer Zucchinisuppe, Kürbissuppe und einer luxuriösen Krabbencremesuppe? Fügen Sie in Tomatenstücke, Tomatenmark, italienische Kräuter und Brühe für eine leckere, frische Tomatensuppe hinzu. Auch für Smoothies, Frozen Yogurt und Dips geeignet! Außer dem Erwärmen von Speisen bietet der Thermokocher auch zwei Mixprogramme, mit denen Sie ganz einfach Früchte zu köstlichen Smoothies mixen oder sogar Dips und Cremes zubereiten können. Fügen Sie für Frozen Yogurt einfach Joghurt und gefrorene Fruchtstücke hinzu, um einen leckeren und erfrischenden Snack zu erhalten. Leicht zu bewegen! Dank des einzigartigen Klicksystems können Sie den Soup Maker mit geschlossenem Deckel problemlos bewegen und tragen. Auf diese Weise können Sie das Gerät mit in das Esszimmer oder nach draußen nehmen, ohne es zu öffnen. Der Stecker lässt sich einfach vom Mixbehälter entfernen und dank der Verwendung von doppelwandigem Edelstahl funktioniert der Behälter auch als Thermoskanne. So bleibt Ihre Suppe lange warm und Sie können sie sogar zu einem Picknick mitnehmen. Einfach zu reinigen Aufgrund der Verwendung hochwertigen Edelstahls sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite des Soup Maker ist der Suppenmixer sehr leicht zu reinigen. Sie können den Mixer einfach unter dem Wasserhahn abspülen oder mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber-Schwarz | Material: | Edelstahl | Leistung: | 800-1000 Watt | Spannung: | 230Volt | Inhalt: | 2 Liter | Kabel: | 100cm - Abnehmbar | Thermostat: | Mit Thermostat | Wasserstandanzeige: | Ja | Kochprogramme: | 6 Kochprogramme, 2 Mixprogramme | geeignet für: | Suppen, Smoothies, Dips | Abschaltung: | Automatische Abschaltung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Salz-Streuer, Salzstreuer, Elektrischer Suppentopf, Elektrischer Topf, Partytopf, Suppenkessel, Suppenkocher, Suppenwärmer, Thekenkessel, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Soup, Maker, Soupmaker, Thermokocher, Elektrischer, Elektro, Suppentopf, Suppenzubereiter, Suppenmixer, Suppenmaschine, Suppenmacher, Pürierte, Suppen, Smoothiemaker, Dips, Mixer, Blender, Digitaler, großer, XL, Edelstahl |
| | |
| |