Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm
Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm
Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm
Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm
Artikel-Nr.:
     1609-215161
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     215161
EAN/GTIN:
     4044052151613
Suchbegriffe:
Stehleuchte
Bogenleuchte
Stehlampe
Stehleuchten

Exklusive Bogenleuchte in Chrom, Stoffschirm Grau-Braun, Höhe 179 cm

Ein schickes Wohnaccessoire ist diese schöne Bogenleuchte im aktuellen Design. Der elegante, grau-braune Stoffschirm sorgt für ein angenehmes Flair in Ihrem Zuhause.

Mit einer Höhe von 179 cm ist die Stehleuchte aus dem Hause FLI ein toller Hingucker in Ihrem Wohnraum. Sie macht stets eine gute Figur und verstrahlt ein angenehmes, warmes Licht.

Die Stehlampe ist geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis maximal 40 Watt. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.

* Bogenleuchte FLI-Leuchten
* Chrom poliert / Stoffschirm grau-braun
* Höhe 1790 mm, Ausladung 1130 mm
* Trittschalter für Ein / Aus
* 1x E27 max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 179 cm, Tiefe: 113 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,44*
€ 152,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,87*
€ 152,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,06*
€ 145,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.