| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-21676 Herst.-Nr.: 21676 EAN/GTIN: 9007371282661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Tischleuchte GERI eckig mit Keramikfuß und Stoffschirm, Grau Elegante kleine Tischleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Das klassische Design der 29 cm hohen Tischlampe erhält durch die dezente Farbgebung in Grau und Weiß eine besondere Note. Der Sockel der Leuchte ist aus Keramik und wird durch die eingearbeitete, feine Struktur harmonisch aufgelockert. Der Schirm ist aus Stoff und hat eine Größe von 13 x 11 cm. Die Tischleuchte verfügt über ein 120cm langes Kabel. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischleuchte komfortabel bedienen. Durch die Kleine und Schmale Form lässt sich die Tischleuchte ideal auf Ihrer Fensterbank oder Ihrem Nachttisch platzieren. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Grau, Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 29 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, mit, Lampenschirm, Stoff, Stoffschirm, klein-e, für, fensterbank, keramik, grau, weiß, eckig, schnurschalter, tisch, lampe, klassisch, elegant, design, schön |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |