Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet
LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet
LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet
LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet
LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     1609-220810205
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     220810205
EAN/GTIN:
     4017807258370
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte ADRIANO, ink. 2 x 3,2W OSRAM-LED, Aluminium gebürstet

Mit dieser eleganten Wandleuchte treffen Sie eine gute Wahl.
Der Schirm in gebürstetem Aluminium verdeckt die SMD-LED, welche durch das satinierte Glas leuchtet.

Diese Wandlampe wird in Ihrem gesamten Wohnbereich, dem Treppenhaus und auch Büro ein angenehmes, warmes Licht ausstrahlen.

Die Leuchte ist mit 2 x 3,1 Watt SMD-LED ausgestattet. Dank dieser neuesten LED-Technik haben Sie mit dieser Wandleuchte eine Energieeinsparung von ca. 80% und eine Lebensdauer von mehr als 25.000 Stunden.

* Serie 2208 Trio-Leuchten
* Corpus: Aluminium gebürstet
* Schirm: Glas satiniert
* Breite: 30 cm
* Höhe: 6 cm
* Tiefe: 8 cm
* Inkl. 2 x 3,1 Watt Osram-SMD-LED
* je 310 Lumen, 3000 Kelvin
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber gebürstet - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,1 Watt)
Lichtstärke:
2 x 310 Lumen = 620 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 220810205 Trio Serie 2208 Wandleuchte Wandlampe, Wandbeleuchtung Wandleuchter Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung Dielenbeleuchtung Osram, Osram-LED Osram-LEDs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 47,68*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 41,09*
€ 48,61*
1
€ 5,46*
ab € 38,27*
€ 50,67*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 41,77*
€ 55,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,41*
€ 56,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
220810201
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.