Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Anthrazit IP54 - 2er Set Fassadenbeleuchtung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-221760S142
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
221760S142
EAN/GTIN:
4260492250574
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Anthrazit IP54 - 2er Set Fassadenbeleuchtung
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!
Die LED Außenwandleuchte im 2er Set passt sich durch ihr ausgefallenes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit einer Abdeckung aus weißem Acryl. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 15 cm sowie einer Breite von 17,5 cm und Tiefe von 15,5 cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gebündelte Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand .
Dank Schutzart IP54 kann das moderne Downlight in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,705 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Außenlampen
,
Außenleuchten
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Lampen
,
Leuchten
,
für
,
fürs
,
Wand
,
Hauswand
,
Eingang
,
Terrasse
,
Garten
,
Wege
,
Fassade
,
Außenwand
,
LED
,
IP54
,
Anthrazit
,
Außenbeleuchtung
,
Fassadenbeleuchtung
,
außen
,
aussen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,15*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 133,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,84*
€ 200,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,72*
€ 198,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,53*
€ 188,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,82*
€ 179,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,15*
€ 158,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-800
ab € 37,23*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-250
ab € 30,96*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-750
ab € 31,06*
Sonstiges
Außenwandleuchte TRANI mit Dämmerungssensor, H: 40cm Edelstahl Schwarz
Konstsmide
7353-750
ab € 64,87*
Sonstiges
Kleine LED Außenwandleuchte mit Kunststoff Lampenschirm, Höhe 22cm
meineWunschleuchte
7356LM752
ab € 45,19*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte mit Dämmerungssensor, H: 40cm Edelstahl Schwarz
meineWunschleuchte
7353LM750
ab € 87,29*
Sonstiges
Up and Down Außenwandleuchte TEMI Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
Konstsmide
7667-758
ab € 33,80*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM750
ab € 46,86*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM758
ab € 51,93*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Weiß, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM250
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen