| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222260124 Herst.-Nr.: 222260124 EAN/GTIN: 4017807410594 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte HOOSIC Rostoptik Höhe 17,5 cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte HOOSIC, aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in angesagter Rostoptik lässt sie sich besonders gut kombinieren und sorgt für ein besonderes Erscheinungsbild. Mit einer Höhe von nur 17,5cm sowie einer Breite von 8,5cm und einer Tiefe von 11,8cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit einer E27 Fassungen ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Outdoor Wandleuchte mit der 50cm hohen Sockelleuchte und der 80cm Pollerleuchte aus der Serie HOOSIC! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Fassadenlampen, Terrassenlampen, Außenbereich, Außenlicht, Design, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium, Guss | Farbe: | Rost matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 17,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,49 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, IP44, Wandlampen, Wandleuchen, draußen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenlampen, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Anthrazit, Bewegungsmelder, Wandleuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 19,93* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 22,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,61* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|