Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     1609-222260142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222260142
EAN/GTIN:
     4017807382570
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm

Elegante Wandlampe HOOSIC für draußen aus Aluminium anthrazit, IP44

Alles was eine Außenleuchte können muss, bringt diese Funktionale Wandleuchte aus der Trio Serie HOOSIC mit.

Die Außenwandleuchte überzeugt mit einem Korpus aus anthrazitfarbigem Aluminium und einer Abdeckung aus weißem Kunststoff die auch gleichzeitig für ein warmes, blendfreies Licht sorgt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre effektive Außenleuchte nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach zeitlosen Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Wandleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird diese HOOSIC Außenwandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Ausgestattet wurde die Außenlampe mit einem Bewegungsmelder, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 8 m.

Die Wandleuchte ist mit eine E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 28 W geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Outdoor Wandleuchte mit der 30cm hohen Sockelleuchte und der 80cm hohen Pollerleuchte aus der Serie HOOSIC!

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten).

Auch zu finden unter: Fassadenlampen, Terrassenlampen, Außenbereich, Außenlicht, Design, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,695 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, IP44, Wandlampen, Wandleuchen, draußen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenlampen, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Anthrazit, Bewegungsmelder, Wandleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 31,78*
1
€ 5,46*
ab € 26,47*
€ 36,09*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 36,19*
1
€ 3,90*
ab € 27,20*
€ 37,06*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5198102118
ab € 61,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1BM8138S
ab € 24,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 54,70*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.