Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen
Artikel-Nr.:
     1609-222360142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222360142
EAN/GTIN:
     4017807384321
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Moderne eckige LED Außenwandleuchte LOGONE Kubus in Anthrazit - Fassadenlampen

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Außenwandleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten. Gefertigt ist die LED Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Die Außenleuchte LOGONE beeindruckt durch einen einzigartigen Lichtfall und verleiht mit einer Größe von 15cm x 15cm bei einer Tiefe von nur 16cm jeder Hauswand einen besonderen Charme.

Dank Schutzart IP65 kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten Anthrazit für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach moderner Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Gartenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wandleuchte für außen ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 11 Watt und 1100 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Carport Beleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,255 kg
Produktart:
LED Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, IP65, LED, Anthrazit, WandlampenWandleuchten, außen, aussen, Lampen, Leuchten, Terrassen, Wegeleuchten, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Wandaußenleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 48,02*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 60,91*
€ 75,89*
1
€ 5,95*
ab € 81,14*
€ 103,98*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
533418
ab € 48,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 82,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 66,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.