| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-22237S232 Herst.-Nr.: 22237S232 EAN/GTIN: 4262442793391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandleuchte mit Leselampe und Schalter, 2er Set in Schwarz matt Moderne Wandleuchte 2er SET mit Leselampe und Schaltern. Zeitlos und minimalistisch. Diese Wandleuchten passen mit ihrem schlichten Design zu einem Industrial Stil ebenso gut wie zu einem modernen, minimalistischen Look. Viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben hat man dank der angesagten Farbgestaltung in Schwarz matt. Die runden Leuchten haben einen Durchmesser von 16 cm und sind jeweils mit zwei Lichtquellen ausgestattet. Über zwei integrierte Schalter können diese getrennt voneinander geschaltet werden. Sowohl die Hauptlichtquelle mit einer Lichtstärke von 600 Lumen als auch die schwenkbare Leseleuchte mit einer Lichtstärke von 200 Lumen geben eine angenehm sanfte Lichtfarbe ab. Das Leselicht kann individuell ausgerichtet werden und eignet sich damit ideal als Wandleuchte neben dem Bett oder als Leselampe neben dem Sofa. Zusätzlich sind die Leuchte mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet. Die Leuchte kann dadurch wie gewohnt an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Netzkabel versorgt oder direkt an den Festanschluss angeschlossen werden. In diesem Fall kann das Kabel problemlos von der Leuchte entfernt werden. Jede Leuchte ist mit fest verbauten LEDs ausgestattet: Hauptlicht 1x 6 Watt, 600 Lumen und 3000 Kelvin - Leselampe 1x 2,3 Watt, 200 Lumen und 3000 Kelvin. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Tiefe: 11,5 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 600 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 2,3 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 200 Lumen = 200 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, led, wand-strahler, wand-spot, wand-leuchten, wand-lampen, wandbeleuchtung, innen, mit, schalter, schwenkbar, gelenkarm, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, nachttischlampe, bett, zum, lesen, lese-lampe, Sofa, Couch, schwarz, wandmontage, für, küche, kleine-r, runde-r |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |