2er Set LED Wandleuchten mit Stecker, Schalter & USB Ladefunktion Weiß Höhe 20cm
Flexibel. Praktisch. Durchdacht.
Das sind die modernen LED Wandleuchten im 2er SET.
Die 20cm hohen Wandlampen aus weißem Metall verfügen über zwei Lichtquellen die über die Schalter an der Wandplatte getrennt schaltbar sind.
So können Sie die angenehm indirekte Beleuchtung und den Lesespot einzeln oder zusammen schalten.
Ausgestattet mit einer praktischen Ablage verfügen die Leuchten an der Unterseite über einen USB Anschluss über den Sie Ihr Smartphone laden können.
Der Wandstrahler ist zur gezielten Lichtausrichtung dreh-und schwenkbar, was die Leuchten zur perfekten Wand Nachttischleuchte im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer in der Leseecke macht.
Die Wandleuchten verfügen über das Feature FLEX CONNECT.
Das bedeutet, Sie können die Leuchten über die vormontierte Steckerzuleitung betreiben, oder per
bestehendem Wandanschluss. Dazu kann die Steckerleitung ganz einfach abmontiert werden und die Leuchte kann an den Festanschluss angeschlossen werden.
*indirekte Beleuchtung mit fest verbautem LED 3 Watt, 220 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
*Spot mit fest verbautem LED 1,5 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
| |
Features: | mit USB Ladefunktion |
Material: | Metall |
Farbe: | Weiß matt |
Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 14 cm |
Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) |
Lichtstärke: | 1 x 220 Lumen = 220 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) |
Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (2 x 1,5 Watt) |
Zusatz Lichtstärke: | 2 x 150 Lumen = 300 Lumen |
Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin |
Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar |
An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar |
Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar |
Spannung: | 230 Volt |
Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
Gewicht: | 0,9 kg |