Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm
Artikel-Nr.:
     1609-223310105
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     223310105
EAN/GTIN:
     4017807371765
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Moderne up & down LED Wandleuchte LOUIS Alu gebürstet, 10x10x10cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte kubusförmige LED Wandleuchte in Aluminium gebürstet, unkonventionell und extravagant!

Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet und ein harmonisches Gesamtbild kreiert.

Mit ihrem angesagten und dekorativen Design wird diese coole LED Beleuchtung schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.
Unkonventionell und designorientiert, dieser vielseitige up & down Strahler verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme.

Der LED Wandstrahler in Würfelform wird garantiert zum Hingucker in Ihrem Zuhause und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer seinen Platz finden. Durch die schlichte Farbgebung in weiß matt fügt sich die Design Wandlampe optimal in klassische oder modern eingerichtete Wohnstile ein.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieses schönen LED Lichtspots sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Wandbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Wandlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Integriert an der Wand in Ihrem Wohnraum oder dekorativ im Flurbereich oder Treppenaufgang in Szene gesetzt, wird der Anwendungsbereich angenehm erhellt.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, dieser Wandspot macht an jedem Platz eine gute Figur. Besonders dekorativ wirkt diese UP DOWN Leuchte auch, wenn Sie zu mehreren kombiniert wird.

Der Kubus aus Metall mit den Massen 10 x 10 x 10 cm erscheint erscheint außen in gebürstetem Aluminium und ist innen weiß gehalten. Die integrierten OSRAM LED-Leuchtmittel verfügen über 4,5 Watt, 430 Lumen und geben mit 3000 Kelvin eine angenehm warmweiße Lichtfarbe ab.

Auch zu finden unter: Flurlampen, Schlafzimmerlampe, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Design Wandleuchte, Flurleuchte, Wandstrahler, Wandleuchte LED, LED Wandstrahler Alu gebürstet
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,485 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Kubus, Würfel, Alu, weiß, Design, moderne, LED, Wandleuchten, Wandlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wandstrahler, Wandspots
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 32,35*
1
€ 5,95*
ab € 27,16*
€ 37,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 39,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,46*
€ 39,26*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310132
ab € 27,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310131
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.