Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte 2er SET aus Metall in Blattgold, rund Ø 22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte 2er SET aus Metall in Blattgold, rund Ø 22cm
LED Wandleuchte 2er SET aus Metall in Blattgold, rund Ø 22cm
Retro LED Wandleuchte 2er Set rund Ø 22 cm Lampenschirm Metall Goldfarben 8W
LED Wandleuchte 2er SET aus Metall in Blattgold, rund Ø 22cm
Retro LED Wandleuchte 2er Set rund Ø 22 cm Lampenschirm Metall Goldfarben 8W
Retro LED Wandleuchte 2er Set rund Ø 22 cm Lampenschirm Metall Goldfarben 8W
Retro LED Wandleuchte 2er Set rund Ø 22 cm Lampenschirm Metall Goldfarben 8W
Artikel-Nr.:
     1609-224110S179
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     224110S179
EAN/GTIN:
     4260618141625
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte 2er SET aus Metall in Blattgold, rund Ø 22cm

Wenn Sie auf der Suche nach besonderen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem 2er Set Designerlampen genau richtig! Die LED Wandleuchten sind ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr edles Design macht sie garantiert zu einem schicken Eyecatcher.

Die Goldfarbene, auf antik gemachte Oberfläche verleiht der Wandlampe ihre exklusive Note, welcher durch die Kreisförmige Formgebung harmonisch abgerundet wird.

Die Wandleuchten sind jedoch nicht nur optisch ein Genuss, sondern überzeugen auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Jede Wandlampe hat einen Durchmesser von 22 cm und hat eine Ausladung von nur 6,5 cm. Durch das fest eingebauten LED Module mit 8 Watt und 800 Lumen haben Sie eine effektive und edle Design Wandleuchte.

So einzigartig wie das Licht dieser Wandleuchten, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Wohnzimmerlampem oder Schlafzimmerleuchtem, als tolle Designerlampem im Büro, als besondere Wohnraumleuchtem in Treppenaufgängen oder als Flurleuchtem.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen, oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese trendige Design Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold Blattgold
Abmessungen:
Tiefe: 6,5 cm, Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,665 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Lampe, für, Wand, modern, Esszimmer, Büo, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wohnraumleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
304S34
ab € 261,67*
Sonstiges
meineWunschleuchte
304S26
ab € 81,30*
Sonstiges
meineWunschleuchte
15552LMW2
ab € 37,94*
Sonstiges
meineWunschleuchte
15552LMW1
ab € 37,93*
Sonstiges
meineWunschleuchte
15552LMW3
ab € 38,03*
Sonstiges
Globo
15552W2
ab € 34,67*
Sonstiges
Globo
15552W1
ab € 34,77*
Sonstiges
Globo
15552W3
ab € 34,62*
Sonstiges
Globo
15217W
ab € 52,51*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30426
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.