| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-225271507 Herst.-Nr.: 225271507 EAN/GTIN: 4017807468878 |
| |
|
| | |
| Flache LED Wandleuchte CARLO Silber mit indirekter Wandbeleuchtung - 35cm Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Verleihen Sie Ihren Wohnräumen ein gemütliches Ambiente! Die dekorative Wandleuchte CARLO sorgt für eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung und setzt Ihren Wohnraum über einen indirekten Beleuchtung optimal in Szene. Die Farbgestaltung in Silber Nickel matt hinterlässt ein modernes Erscheinungsbild und ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Einrichtungsstile. Die Wandlampe hat eine Höhe von 8cm, eine Breite von 35cm sowie eine Ausladung von nur 4,8cm. Durch das fest eingebauten LED Module mit 14 Watt und 1400 Lumen haben Sie eine effektive Design Wandleuchte. Zusätzlich verfügt die Leuchte über zwei Schalter, die eine Regulierung der Helligkeit und Lichtfarbe ermöglichen. Der SWITCH DIMMER ermöglicht die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% und der Colour SWITCH eine stufenweise Einstellung der Lichtfarbe von 2700K auf 4000K und 6000 K. Dadurch können je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Die flache Wandlampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht in Ihrem Flur oder Treppenhaus. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 4,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,745 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 6500k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandlicht, Lampen, Leuchten, indirekte, Beleuchtung, Dimmer, dimmbar, Farbwechsler, Farbwechsel, mit, Schalter, flache, flach, Design, modern, moderne, schlicht, LED, für, fürs, die, Wand, Innen, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, offene, Galerie, Wohnzimmerlampen, stylische, Treppenhausbeleuchtung, Treppe, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Silber |
| | |
| |