| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-225510207 Herst.-Nr.: 225510207 EAN/GTIN: 4017807277913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schicke LED-Wandleuchte, Up&Down Effekt, 9x9cm, Nickel matt, WALES Verleihen Sie Ihrem modern gestalteten Wohnraum mit dieser zeitgemäßen LED-Wandleuchte das gewisse Extra. Das elegant schlichte Design macht die Wandlampe aus dem Hause Trio-Leuchten zu einem schicken Eyecatcher. Das nach oben und unten abgestrahlte Licht sorgt für eine schöne, indirekte Beleuchtung - z.B. von Furen und Dielen. Die Nickel matte Oberfläche verleiht dem Up&Downlight den letzten, stilvollen Feinschliff. Die festverbauten LED-Leuchtmittel sorgen dabei mit jeweils 3,2 Watt und 300 Lumen für wohnliche Lichtverhältnisse. * LED-Wandleuchte Trio-Leuchten * Serie WALES * Korpus Nickel matt * 90 x 90 mm * inkl. 2x 3,2 Watt Osram SMD-LED * 2x 300 Lumen, 3000 Kelvin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 5,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,2 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 300 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 225510207 Trio-Leuchten Wales LED-Wandleuchten, Up&Downlight Up&Downlights Uplight Downlight, LED-Uplight LED-Downlight LED-Wandlampe, LED-Lampen LED-Lampe Design-Leuchte, Design-Leuchten LED-Wandleuchte, LED-Wandlampen Wandlampe Wandlampen, Wandleuchte Wandleuchten Flurwandlampe, Flurwandleuchte Flurwandlampen, Flurwandleuchten Flur Diele Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung Flurleuchte Flurleuchten, Flurlampe Flurlampen Dielenleuchte Dielenleuchten, Dielenlampe Dielenlampen Dielenwandlampe, Dielenwandlampen Dielenwandleuchte, Dielenwandleuchten Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerleuchten Wohnzimmerwandlampen, Wohnzimmerwandleuchten Osram, Osram-LED Osram-LEDs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,49* | € 45,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 39,57* | € 52,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 42,10* | € 55,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 50,73* | € 66,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,64* | € 68,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|