Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-225870S107
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     225870S107
EAN/GTIN:
     4260688151807
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Flache LED Wandleuchte 2er Set Silber - indirekte Wandbeleuchtung

Edle Wandleuchten tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente. Die indirekte Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre und unterstützt die Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten. Die Form der zwei Leuchten sorgt für ein ansprechendes Lichtbild an der dahinterliegenden Wand und einen tollen Lichteffekt in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur. Die Wandlampen können den Raum dominieren oder sich ins Gesamte einfügen und den bestehenden Einrichtungsstil hervorragend abrunden. In Nickel matt rundet jede Leuchte das klassische und zugleich moderne Erscheinungsbild optimal ab.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 60cm, eine Breite von 10cm sowie eine Auslage von nur 6,5cm
Durch das fest eingebaute LED Modul mit 6 Watt und 480 Lumen haben Sie eine effektive Design Wandleuchte.
Diese wird über den an der Unterseite des Sockels angebrachten Schalter ein- und ausgeschaltet.

Das Wandlicht leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht in Ihrem Flur oder Treppenhaus.
Durch das zeitlose Design passt sich dieses flache Wandlampe nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 6,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 480 Lumen = 480 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, LED, Wandleuchten, Wandlampen, Wand-Fackel, indirekt-e, Wand-Beleuchtung, flach-e, stylische, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flur-Leuchten, Treppenbeleuchtung, Innen, Treppenhaus-leuchten, Galerie-Beleuchtung, für, offene, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmer-Lampe, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
304S34
ab € 261,56*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSGR
ab € 85,38*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSGR
ab € 85,60*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSWO
ab € 90,78*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSWO
ab € 90,83*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-RSSA
ab € 85,42*
Sonstiges
meineWunschleuchte
9490-QSSA
ab € 85,60*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30434
ab € 137,89*
Sonstiges
Globo
15217W
ab € 52,92*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30426
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.