Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-226360S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     226360S142
EAN/GTIN:
     4260688155348
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandleuchte 2er Set Downlight schwenkbar in Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Variabel und modern – dieses 2er Set Außenleuchten ist die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Durch das reduzierte Design der Wandleuchten wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Dank dem schwenkbaren Leuchtenschirm kann der Lichtfall individuell eingestellt werden.

Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich das Downlight ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das puristische Design und die Farbgestaltung in Anthrazit setzen in Ihrem Garten moderne Akzente.

Jede Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 8 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,69 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Gartenleuchten, für, Einfamilien-Haus-wand, Hausbeleuchtung, Carport, außen, Wegeleuchte, Anthrazit, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,17*
€ 257,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,37*
€ 255,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,52*
€ 243,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,83*
€ 236,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,50*
€ 210,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160S-142
ab € 126,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
225360S142
ab € 108,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
226660S-242
ab € 117,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.