Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-226460231
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226460231
EAN/GTIN:
     4017807415605
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte THAMES Up and Down Light in Weiß 46,5cm breit

Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt diese moderne Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe THAMES ist für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar.

Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht wird die Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Wohnraum.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluguss. Durch die Oberfläche in mattem Weiß wirkt sie dabei besonders elegant.

Die Außenlampe hat bei einer Höhe von 9 cm und einer Breite von 46,5 cm eine Tiefe von nur 4 cm. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Im Innenraum kommt sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurlampen, all diesen Ansprüchen wird die Trio Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenwandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 800 Lumen in Warmweiß für eine angenehme Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Hausbeleuchtung, Wegeleuchte, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, Aussenbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 46,5 cm, Tiefe: 4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 8 Watt)
Lichtstärke:
2 x 800 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, LED, für, fürs, Wand, außen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Haus, Weiß, modern, Design, Up, and, Down, Light, Hauswand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 61,90*
€ 79,75*
€ 5,95*
ab € 89,97*
€ 114,69*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.