Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-22656S242
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     22656S242
EAN/GTIN:
     4260647051308
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Eckige Up & Down LED Außenwandlampen 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit

Elegante Up & Down Außenwandleuchten im 2er SET aus Aluminiumguss in Anthrazit, IP65

Alles was Außenleuchten können müssen, bringen diese elegante Wandleuchten mit.

Dank ihrer Schutzart IP65 sind diese LED Leuchten spritzwasser- und staubgeschützt und somit ideal für den Außenbereich geeignet. Mit ihrem eckigen Korpus mit einer Breite von 10,6 cm und einer Höhe von 20 cm sind die Außenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampen oder Wegeleuchten einsetzbar.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre effektive Außenleuchten nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach zeitlosen Wandlampen für den Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Gartenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen werden diese flachen Außenlampen in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenwandleuchten sind mit einer fest verbauten SMD 10,5 Watt LED mit 1050 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß ausgestattet. Zudem wird das Licht dieser Leuchten nach oben und unten abgestrahlt, was für eine wunderschöne Wandbeleuchtung sorgt.

Mit diesen zeitlosen Leuchten bringen Sie Ihr Haus auch Nachts zum Vorschein!

Auch zu finden unter: Außenleuchten, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Wandstrahler, Terrassenbeleuchtung, Eingangsleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 10,6 cm, Tiefe: 6,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 450 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,665 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenwandlampe, Wandlampen, Wandstrahler, Gartenbeleuchtung, Außenlampe, für, Wand, außen, mit, LED, Up & Down Licht, aus, Aluminium, in, Anthrazit, IP65, spritzwassergeschützt, modern, clean cut, eckig, zweiflammig, mehrflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,61*
€ 132,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,02*
€ 127,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,67*
€ 119,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
22856S242
ab € 55,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
227560S242
ab € 52,77*
Ähnlich
RANEX
5000.331-2
ab € 38,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
228460S242
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.