Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED Außenwandlampe TRAVE in Anthrazit IP54 - Außenbeleuchtung für Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne LED Außenwandlampe TRAVE in Anthrazit IP54 - Außenbeleuchtung für Haus
Moderne LED Außenwandlampe TRAVE in Anthrazit IP54 - Außenbeleuchtung für Haus
LED-Außenwandleuchte TRAVE, Aluminium Druckguss anthrazit, Schutzklasse IP54
Moderne LED Außenwandlampe TRAVE in Anthrazit IP54 - Außenbeleuchtung für Haus
LED-Außenwandleuchte TRAVE, Aluminium Druckguss anthrazit, Schutzklasse IP54
LED-Außenwandleuchte TRAVE, Aluminium Druckguss anthrazit, Schutzklasse IP54
LED-Außenwandleuchte TRAVE, Aluminium Druckguss anthrazit, Schutzklasse IP54
Artikel-Nr.:
     1609-228760142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     228760142
EAN/GTIN:
     4017807279276
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Moderne LED Außenwandlampe TRAVE in Anthrazit IP54 - Außenbeleuchtung für Haus

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die LED Außenwandleuchte TRAVE passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium mit einer Abdeckung aus weißem Acryl. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant und die Abdeckung sorgt für eine blendfreie nach unten gerichtete Lichtverteilung.

Mit einer Höhe von nur 8,5 cm sowie einer Breite von 17cm und Tiefe von 13cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Terrassengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen.

Dank Schutzart IP54 kann die Wandlampe in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 6,5 Watt und 700 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, Aussenbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, LED, für, fürs, Wand, außen, innen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Haus, eckig, Anthrazit, modern, Design, Hausbeleuchtung, Hauswand, Wegeleuchte, Down, Light
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 52,09*
€ 68,37*
1
€ 5,00*
ab € 59,52*
€ 76,61*
1
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 78,96*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 67,94*
€ 78,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,33*
€ 89,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
533418
ab € 48,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.