Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Außenwandleuchten Up and Down Light Anthrazit, Breite 14cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-229360S242
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
229360S242
EAN/GTIN:
4260618144848
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
LED Außenwandleuchten Up and Down Light Anthrazit, Breite 14cm
Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt dieses 2er SET sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampen sind für den Außenbereich aber auch für den Innenbereich verwendbar und somit sehr vielfältig einsetzbar.
Mit ihrem zeitgemäßen Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht werden die Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand oder in Ihrem Treppenhaus.
Gefertigt sind die Wandlampen aus wetterfestem Aluguss. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirken sie dabei besonders elegant.
Jede quadratische Außenlampe hat eine Größe von 14 x 14 cm und eine Tiefe von 5 cm. Mit einer Schutzart von IP54 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Im Innenraum kommt sie vor allem als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern zur Geltung.
Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchten benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen, nach weisenden Wegeleuchten oder nach Innenraumleuchten wie Flurlampen, all diesen Ansprüchen wird die Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Jede Außenwandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 180 Lumen in Warm weiß für eine angenehme Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 360 Lumen = 720 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
20 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,705 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Leuchten
,
Lampen
,
mit
,
LED
,
für
,
fürs
,
Wand
,
außen
,
innen
,
Außenbeleuchtung
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Haus
,
eckig
,
weiß
,
modern
,
Design
,
Up
,
and
,
Down
,
Light
,
Hausbeleuchtung
,
Hauswand
,
Wegeleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,04*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,26*
€ 176,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,32*
€ 174,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,74*
€ 166,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,13*
€ 157,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-800
ab € 37,14*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-250
ab € 31,20*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-750
ab € 31,12*
Sonstiges
Kleine Außenwandleuchte PORTICI mit Kunststoff Lampenschirm, Höhe 22cm
Konstsmide
7356-752
ab € 33,34*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte mit Dämmerungssensor, H: 40cm Edelstahl Schwarz
meineWunschleuchte
7353LM750
ab € 85,69*
Sonstiges
Up and Down Außenwandleuchte TEMI Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
Konstsmide
7667-758
ab € 33,83*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Gold, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM800
ab € 56,25*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM750
ab € 46,77*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM758
ab € 52,51*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Weiß, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM250
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen