Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-23282
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     23282
EAN/GTIN:
     4001133232821
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenstrahler DONUT Chrom 2flammig, Länge 34 cm, Spots schwenkbar

Diese LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 2-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Der Korpus der 34 cm langen Deckenleuchte besteht aus chromfarbenem Metall. Die Spot Abdeckungen aus weißem Acrylglas erzeugen ein sehr effektives, angenehmes Licht und komplettieren das exklusive Erscheinungsbild der Deckenlampe DONUT.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die zwei Halbkreise der Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach ausgefallenen LED Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Wenn die zwei fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 420 Lumen in Warmweiß erstrahlen, erweist sich diese schicke Design Deckenleuchte im wahrsten Sinne des Wortes als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten.

Auch zu finden unter: Designerleuchten, Deckenleuchte Design, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchten Schlafzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 34 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 420 Lumen = 840 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, Deckenleuchte Glas, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, Bürolampen, Bürobeleuchtung, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Honsel, Honsel-Leuchten, Donut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,02*
€ 33,96*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 34,10*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.