| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-240319179 Herst.-Nr.: 240319179 EAN/GTIN: 4017807581058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandleuchte LEANO mit indirekter Beleuchtung, Gold Höhe 18cm Indirekte Wandbeleuchtung in ihrer schönsten Form verspricht die LED Wandleuchte LEANO aus dem Hause Trio Leuchten. Ganz in edlem Gold designt fügt sich die geometrische Wandlampe mit den Maßen 18cm x 18cm in moderne Wohnstile ein und sorgt für eine angenehme blendfreie Beleuchtung und besondere Lichtakzente. Dabei wird die quadratische Rückplatte der Leuchte durch ein vorderes schwenkbares Element ergänzt, in dem das fest verbaute LED mit einer Leistung von 6 Watt integriert ist und das sich individuell ausrichten lässt, so dass Sie ihr ganz eigenes Lichtszenario kreieren können. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur und in Eingangsbereichen: Die Wandleuchte LEANO sorgt in jedem Einsatzbereich für eine angenehme Beleuchtung und ist durch ihr edles Design ein besonderer Eyecatcher. *LED fest verbaut - 6 Watt, 560 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 560 Lumen = 560 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, wandleuchten, wandlampen, wandbeleuchtung, indirektes, licht, kleine, flache, geometrische, designerlampen, moderne, innen, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, golden, wohnzimmer, schlafzimmer, flur, treppenhaus, ankleidezimmer, esszimmer, schwenkbare, viereckig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |