Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
LED Wandleuchte SEQUENCE dimmbar Lichtfarbe einstellbar Messing 47cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-241810208
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
241810208
EAN/GTIN:
4017807541861
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Wandleuchte SEQUENCE dimmbar Lichtfarbe einstellbar Messing 47cm
Das auffällige und zugleich anmutige Design der Leuchtenserie SEQUENCE aus dem Hause Trio Leuchten wird der Eyecatcher in Ihrem Zuhause.
Die Wandleuchte in Spiralenform verfügt über einen integrierten SWITCH Dimmer, der die Leuchte per herkömmlichem Lichtschalter in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) schaltet. Mittels der zusätzlichen DIP SWITCH Funktion können zwei Lichtfarben (Warmweiß und Neutralweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Warmweiß schafft eine wohnliche gemütliche Atmosphäre, während Neutralweiß in der Küche oder dem Arbeitszimmer für die ideale Arbeitsatmosphäre sorgt.
Die elegante Kombination aus schwarz mattem und Messing mattem Metall schafft besondere Lichtakzente an der Wand oder Decke.
Die 47cm hohe, 13cm breite Wandlampe mit einer Ausladung von 20,5 cm kann in der Lichtstärke und Lichtfarbe variiert und somit flexibel im Wohnzimmer, Schlafzimmer, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden.
Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 22 Watt, 2800 Lumen und 2300, 3000 & 4000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Messing matt - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 47 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2800 Lumen = 2800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,91 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
LED
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
innen
,
Wandbeleuchtung
,
deckenbeleuchtung
,
Designleuchten
,
moderne
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
Lichtdesign
,
Designer
,
Wohnzimmerlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
Büroleuchten
,
Jugendzimmer
,
lange
,
dimmbar
,
dip
,
switch
,
dimmer
,
matt
,
messing
,
goldene
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,43*
€ 109,88*
Lager 9UZUT
2 Tage
4
€ 6,45*
ab € 87,33*
€ 110,90*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 95,56*
€ 121,19*
Lager 1039
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 193,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOBILE Schwarz dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar
Reality Leuchten
R62883132
ab € 68,02*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOON für Wand & Decke, Spiegel Design Blattgold Ø50cm
Luce Design
9023-L-GO
ab € 84,67*
Ähnlich
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
TRIO Leuchten
242910180
ab € 65,88*
Ähnlich
LED-Wandleuchte Arino 13,3W 3000K schwarz
TRIO Leuchten
224819132
ab € 46,00*
Ähnlich
Luxuriöse LED Innenleuchte WINDOW für Wand & Decke, Blattgold Design eckig 32cm
Luce Design
9021-S-GO
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen